GPSソーラー信号機

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源電源電圧:DC12V、DS3:太陽電池36W+鉛蓄電池38Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz) 注文コード65474843 品番IGS230DS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800
この商品は電源など5種類から選べます 他の種類を見る

GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。

直径(Φmm)発光部:Φ300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×2054 質量(kg)約47(バッテリー含む) 電源電源電圧:DC12V、DS3:太陽電池36W+鉛蓄電池38Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50 動作時間無日照:約11日間 充電時間太陽電池充電:約6日間、商用電源充電:約14時間 表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後 制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替 機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換 タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ 仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ
取扱説明書:(4.2MB) 関連資料:取扱説明書(4.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする