イメージニクス
イメージニクスの PCアクセサリー
イメージニクスの ケーブル
イメージニクスの 変換・延長アダプタ
ミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65479804
品番
DP-1BS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状
ミニD-sub15ピン
メス形状
BNC
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
VGA
コネクタ2
BNC
注意
※信号変換は致しません。信号変換をご希望の場合は別途専用機器をご使用ください。