住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ブルー
白
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65500908
品番
RP8711-6_S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。下衣は住商モンブラン RS7711がペアです。
色
グリーン
サイズ
S
袖丈
長袖
機能
イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
制電交織ポプリン
混率(%)
ポリエステル75、綿25
着丈(cm)
69
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
78
商品説明動画
スムースフィット
参考になった