※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
PSD3.45
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・シャンク径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
3.45
注文コード
65502588
品番
PSD3.45
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
深溝加工に革命をもたらす。
溝長(mm)
45
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
3.45
材質
HSS(ハイス(高速度工具鋼))
公差
直径:h8
先端角(°)
118
表面処理
OX(ホモ処理)
ねじれ角
HH(強ねじれ)
ドリルのシンニング形状
Xシンニング