付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
型式密閉ダイナミック型
色ブラック/レッド
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)5〜40
電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60
バッテリー容量(Ah)0.55
再生周波数帯域(Hz)5〜32000
充電時間(時間)約4
アズワン品番64-9605-12
通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)105
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402〜2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大出力(mW)RF:10(EIRP)
伝送帯域(Hz)20〜20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP