※代表画像

C80 C957H 228x280 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 65506544 C80 C957H 228x280 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 65506544

耐水ペーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード65506544 品番C80 C957H 228x280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。

用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に 粒度#80 寸法(mm)228×280 砥材C(炭化珪素) 基材Cwt 適合材金属

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65506544 C80 C957H 228x280 08078646 DC-80 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 1箱(100枚) 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする