※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEZ11016ES02-10 SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) 住友電工ハードメタル 65506736 WEZ11016ES02-10 SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) 住友電工ハードメタル 65506736 WEZ11016ES02-10 SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) 住友電工ハードメタル 65506736 WEZ11016ES02-10 SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) 住友電工ハードメタル 65506736

SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65506736 品番 WEZ11016ES02-10
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。
複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。
優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。
豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。

用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に 刃数2 全長(mm)55 質量(kg)0.04 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属 シャンク径(Φmm)10 シャンク長(mm)30 ボス径(Φmm)18 刃径(Φmm)16 頭部長(mm)25 首下長(mm)22 切込み角度(°)90 最大切込み量ap(mm)10 すくい角(°)半径方向:-14〜-18、軸方向:6〜10
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする