6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズM 注文コード65507129 品番6121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の半袖シャツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
両胸にフラップ付ポケット、左袖ペン差し付ファスナーポケットと機能性も抜群です。
前釦はドットボタンで脱ぎ着も楽々。

袖丈半袖 ネイビー 種別半袖シャツ 混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100 サイズM 着丈(cm)70 身幅(cm)54 裄丈(cm)49 裾幅(cm)52 生地平織り&メッシュ 機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする