曜日別特売
6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507174

 

6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507174
6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507174
6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507174
6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507174

6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1枚注文コード65507174品番6121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の半袖シャツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
両胸にフラップ付ポケット、左袖ペン差し付ファスナーポケットと機能性も抜群です。
前釦はドットボタンで脱ぎ着も楽々。

袖丈半袖シルバー種別半袖シャツ混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100サイズM着丈(cm)70身幅(cm)54裄丈(cm)49裾幅(cm)52生地平織り&メッシュ機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする