6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507208 6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507208 6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507208 6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507208

6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバー サイズ3L 注文コード65507208 品番6121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の半袖シャツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
両胸にフラップ付ポケット、左袖ペン差し付ファスナーポケットと機能性も抜群です。
前釦はドットボタンで脱ぎ着も楽々。

袖丈半袖 シルバー 種別半袖シャツ 混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100 サイズ3L 着丈(cm)79 身幅(cm)57 裄丈(cm)55 裾幅(cm)55 生地平織り&メッシュ 機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする