6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507217 6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507217 6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507217 6121 6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507217

6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65507217 品番 6121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の半袖シャツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
両胸にフラップ付ポケット、左袖ペン差し付ファスナーポケットと機能性も抜群です。
前釦はドットボタンで脱ぎ着も楽々。

袖丈半袖 シルバー 種別半袖シャツ 混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100 サイズ4L 着丈(cm)82 身幅(cm)58 裄丈(cm)57 裾幅(cm)56 生地平織り&メッシュ 機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする