ピーコック魔法瓶工業
リビングポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
65508093
品番
AHW-100 TD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
真空二重構造で美味しい温度を長時間キープ
リビングやワーキングデスクの上にオシャレに馴染むシンプルで美しいデザイン。
底までしっかり洗える広口&ストレート瓶設計
部品点数が少なく扱いやすい
材質
本体:ステンレス鋼、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(kg)
0.74
色
ダークブラウン(TD)
容量(L)
1.0
口径(Φmm)
約76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×148×234
アズワン品番
64-9106-59
保温効力(℃)
64以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)