64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653

 

64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653
64224 ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 65508653

ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)
面付24面(3列×8段)
ラベルサイズ(mm)70×33.9
内容量1冊(10シート)注文コード65508653品番64224
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。

用途
製品パッケージ用として、宛名や表示用途として
紙厚(mm)0.22ラベル厚(mm)0.11ラベルサイズ(mm)70×33.9面付24面(3列×8段)仕様耐水光沢材質合成紙+インクジェット専用塗工シートサイズ(mm)210×297紙質合成紙+インクジェット専用塗工主な用途●写真用|写真印刷用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用印刷片面坪量(g/m2)193標準総厚さ(mm)0.22片数240余白上下余白付印刷方式片面入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 冷蔵保存物のラベル
ラポール・ド・クニトミ飲食業

冷蔵物のラベルにはこれがいいです。枚数も多く焼菓子などあらゆる商品ラベルを作り貼っています。

2025-11-11
用途: ヘルメットにマークを付ける
キマッタ三賞堂製造業

水をはじくまではいきませんがちゃんと耐水仕様になってます 雨天時にどうなるか見守っていこうと思います

2025-08-28
用途: 冷蔵庫に保存する袋入り食品の表示ラベル
塩工房野次馬

印刷してすぐ使用するとにじむので要注意 印刷したラベルを長期間置いていたら文字の部分が変色して薄くなった

2025-06-06
用途: ラベルシール作成
医療・福祉・介護関連業

粘着力にも問題はなく、しっかりと貼り付けられます。
光沢があり、破れにくいのも良いです。

2025-08-22
用途: 顔料インク使えない・湿気で反りすぎる
卸売・小売業

インクジェット対応とのことだが、キャノン・ブラザーの黒は顔料インク構成となっていて、この用紙で黒文字を印刷すると、軽く擦るだけで取れてしまう。全色染料モデルを使うしかなく、これはインクジェット対応とは言えないのではないか。
また、湿気で紙が反るというレベルではなく、筒状に丸くなってしまう。そのせいで、印刷時に紙のフチにインクが付着して汚れてしまう。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-04-23
用途: 漬物用パック、冷凍製品のラベルに使用している。
わたなべグリーンファーム卸売・小売業

カラー、モノクロ共に綺麗に印刷ができて嬉しいです。
実は、27面では文字が小さいので、もし超耐水光沢紙の21面ラベルシールが有れば10シート入りを10袋欲しいですが!
もしございましたらご連絡ください。

対象商品 : 70753673
2024-01-20
用途: 伸し餅のシール
農・林・水産業

この商品を使うまでは、印刷業者にお願いしていましたが、このシールを使ってから好きな時に必要な分印刷できるので、コスパが良いです。
お願い事項は、枚数を増やして価格を安くしてほしいです。

対象商品 : 70753612
2023-12-17
用途: 商品ラベル自作
農・林・水産業

発色が比較的正確で美しい。ただし軽くカールしてしまう場合があって、平らに矯正しなければならない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする