GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
ハンガードア TSAシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スライダーヘッド:なし
注文コード
65510288
品番
GP-TSA-5
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。
1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。
ドア厚(mm)
適合:28〜33 ヘッドなしBS29
タイプ
両側共にカラーなし
バックセット(mm)
29
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
鍵
GPシリンダー錠
用途
ハンガードアなどの引戸
仕様
スライダーヘッド:なし