GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510349 GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510349 GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510349 GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510349

ハンガードア TSAシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スライダーヘッド:なし 注文コード65510349 品番GP-TSA-5
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。
1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。

ドア厚(mm)適合:38〜43 ヘッドなしBS29 タイプ両側共にカラーなし バックセット(mm)29 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー GPシリンダー錠 用途ハンガードアなどの引戸 仕様スライダーヘッド:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする