TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装資材
TOSTEM(LIXIL)の 床・階段関連部材
フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
クリエラスク
注文コード
65513097
品番
LZYLZ903J
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ラシッサ Sフロア
セット内容
本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本
色
クリエラスク
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
長さ(m)
2
材質(ベース)
ABS樹脂