3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ 893
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(48巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×55
注文コード
65514517
品番
893 18X55
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
用途
鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
基材
ポリエステル / ガラス
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×55
テープ厚さ(mm)
0.135
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/cm)
510