3M(スリーエム)
フィラメントテープ 897
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(36巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
24×55
注文コード
65514526
品番
897 24X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接着力が強いフィラメントテープです
用途
積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
テープ厚さ(mm)
0.127
基材
ポリプロピレン / ガラス
寸法(幅Wmm×長さLm)
24×55
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/cm)
302