NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65518200 品番CIO-G67W2C1A-N2-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,646 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス

出力
(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、
(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、
(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、
(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、
(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、
USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、
USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、
USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、
USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)
付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語) 仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS 寸法(mm)約54×40×30 ブラック 質量(g)約109 入力電圧(V)100-240(50-60Hz)/1.6A 対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等) プラグ90°スイング USBポート数3 ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
注意
※お使いの端末すべてに最大出力での充電を保証しておりません。
※PCへのPD充電は各メーカーによって必要な電圧・電力が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時にて、PCの充電が不安定な場合は、単ポートにて充電を行ってください。
※本製品には充電ケーブルは付属しておりません。別途ご用意をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする