10 防護服 プロシールド10 旭・デュポン 65523064

※着用例

10 防護服 プロシールド10 旭・デュポン 65523064 10 防護服 プロシールド10 旭・デュポン 65523064 10 防護服 プロシールド10 旭・デュポン 65523064 10 防護服 プロシールド10 旭・デュポン 65523064 10 防護服 プロシールド10 旭・デュポン 65523064

防護服 プロシールド10

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65523064 品番10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

デュポンプロシールド10は、微粒子や液体飛沫に対する防護性と優れた快適性を兼ね備えた防護服です。SMSよりも優れた4層構造のバリア性能。軽量、柔軟で通気性のある快適な着心地。引裂き、磨耗に強い。

サイズL 適応身長(cm)174〜182 適応胸囲(cm)100〜108 性能マスクにもフィットする伸縮性のあるフード開口部。丈夫でバリア性の高い縫製。動きやすさを実現する、腰部分のしぼり。汚染物質の侵入を抑える、手、足の裾のしぼり。ファスナー部分からの浸透を抑える、ファスナー上のフラップ。 種別つなぎ 製法SMMS 構造スパンボンド+メルトブロー+メルトブロー+スパンボンドの4層構造 加工帯電防止加工 機能微粒子防護、液体飛沫防護、通気性
注意
※帯電防止処理は、湿度25%以上の環境で機能します。
※洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
スリーエム(3M) 化学防護服4515 ×
スリーエム(3M) 化学防護服4520 ×
アゼアス AZ GUARD 2000 SMS続服 × × ×
旭・デュポン 防護服 プロシールド10 × × × ×
日本製紙クレシア クリーンガード CX ツナギ服 × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4532+ ×
アゼアス AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS × × × × ×
アゼアス AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) × × × × ×
アゼアス AZ GUARD 2200 ズボン SMS × × × × ×
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

JIS規格・EN規格の分類
JIS T 8115適合品 名称
タイプ3 液体防護用密閉服
タイプ4 スプレー防護用密閉服
タイプ5 微粒子防護用密閉服
タイプ6 ミスト防護用密閉服
タイプPB(6) ミスト防護用部分化学防護服
  • ※JIS規格はISO/EN規格を元に作成されております。
  • EN規格1149-1:1995(静電気からの防護)
  • EN規格1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)

マンテストの漏れ率試験結果によりクラスが分かれます。
クラス 漏れ率(%) 防護係数
クラス3 0.2 500
クラス2 2 50
クラス1 20 5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65523064 10 74088954 PS10 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン 1着 719 税込791 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10788461
2017-06-19
用途:
塗装作業時
BODYWORKSMIYAZAKI 様

他の防塵服にくらべたら生地が厚く破けにくく何度も着回しが出来る

対象商品:
10788425
2017-01-21
用途:
自動車整備と防寒 防塵
有限会社吉原モータース 様

股間の補強が必要です/もう少し強度がほしい
ポケットがあれば使い勝手が良い

対象商品:
10788425
2016-09-06
用途:
再々投稿です。股破れ防止策
株式会社明光 様

前回、腰位置を上げて股位置をあげるようにすると破れにくいと書きました。各々ベルトで持ち上げとかやっています。現場では敗れる前に養生テープを内側に貼って股避け予防してました。皆さんもお試しあれ。

1人が参考にしています
対象商品:
10788461
2016-05-17
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

機械油が染みないので重宝してます。もう少し金額が安ければ!

対象商品:
10788416
2015-11-16
用途:
漆器の漆塗りの時に研ぎ作業や漆塗りのごみが付かないように体からのホコリが立たないように
漆器工芸種本章 様

この11月に入り温かく来ているときの感じがよい。

対象商品:
10788425
2015-08-07
用途:
粉塵構内での作業
株式会社明光 様

再レビューです。
 業務上1年の内1ヶ月しか使わないのですが、3年で50着以上購入しています。
 社内でも股が裂けると言われたので調査したのですが、体型よりも大きいサイズを着用するとその傾向が強いです。
 日本人には服の上から着ても余裕があるサイズ構成なんですが、腹回りでXLを注文すると、股位置がかなり下になりその状態で股を広げると伸縮性は無い生地なので裂けやすいです。股位置が上に来るほど裂ける可能性は低いはずです。大きいサイズを頼むとそういうリスクがあります。自分は身長160cmです普段着はLサイズ傾向ですが、こちらの防護服はMでも十分でした。サイズ選択には股位置が重要になってきますね。ベルトで股位置を上げるのも手ですが、体型は自業自得ですよね。

5人が参考にしています
対象商品:
10788434
2015-02-28
用途:
粉じんが多い作業。

他社製品と比較して、サイズに余裕が有る、また、耐久性がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
10788486
2016-06-08
用途:
XXLのサイズがあるので助かる
農・林・水産業

身長が182cm(体重は60kgぐらいだが)あるとこれ以下のは使えない。
中の作業着を汚さないように保護として使っている。
なお、以前のは胸のロゴシールが買った瞬間からすぐ剥がれ落ちていたが
最近のは剥がれ落ちない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする