※着用例

純綿手甲ショート(14cm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65523378 品番657C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

綿100%の純綿手甲!
手首や腕の安全保護に!

用途鳶職、土木建設、農作業、鉄工業、アウトドアーなど。 サイズフリー 幅(cm)(狭)約7〜(広)9 混率(%)綿100 全長(cm)14
注意
※この商品は、以前取り扱っておりました「 純綿手甲 657 」とは別の商品です。
寸法は平置きで測った値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65523378
2025-10-10
用途:
仕事
ペットシッターれおん 様 (サービス業)

いつも作業着屋さんで買っていたが、品切れが多くて。こちらにあり助かりました。これからもこちらで買いたいと思います

対象商品:
65523378
2024-12-17
用途:
バイクグローブの袖口に使用

冬用の袖の長いグローブは苦手でグローブの袖口の上に被せて使用します 奥は上着の袖下に入れて袖口ごと締めて使います 袖口のすきま風が防げて安心です グローブを脱ぐのも簡単で(まくって外すだけ)使用しています♪

対象商品:
65523378
2024-02-02
用途:
植木伐採
不動産業

植木伐採の保護のために購入。手首細く15cmぐらいなのでゆるい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする