※製品代表画像

PDZ2900FS32M08-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524096 PDZ2900FS32M08-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524096 PDZ2900FS32M08-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524096

インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効深さ(mm)58 注文コード65524096 品番PDZ2900FS32M08-2D
参考基準価格(税別)¥63,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は刃径・有効深さ・RoHS指令など66種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)58 外径(Φmm)29 全長(mm)141 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)60 適合インサートZPNT080304EN 給油方式オイルホールあり

商品説明動画

PDZ 加工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする