※製品代表画像

PDZ3800FS40M10-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524184 PDZ3800FS40M10-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524184 PDZ3800FS40M10-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524184

インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効深さ(mm)76 注文コード65524184 品番PDZ3800FS40M10-2D
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は刃径・有効深さ・RoHS指令など66種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)76 外径(Φmm)38 全長(mm)169 シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)70 適合インサートZPNT100408EN 給油方式オイルホールあり

商品説明動画

PDZ 加工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする