曜日別特売
UM-F28(1.0m) UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具] 65525234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UM-F28(1.0m) UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具] 65525234
UM-F28(1.0m) UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具] 65525234

UM 軽便バイブレーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)5.1(モーター含)
内容量1台注文コード65525234品番UM-F28(1.0m)
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

従来製品から使いやすさ、デザインを一新。
新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。

質量(kg)5.1(モーター含)電流(A)4.5電源(V)単相100シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)1180寸法D(Φmm)28寸法C(mm)1000振動部(mm)28×180モーター(W)280電源コード(m)4ホース径(Φmm)24.5振幅(mm)1.8全長B(mm)1438振動数範囲(Hz)200~258
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする