ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65525295 品番 HPM-2G
参考基準価格(税別)¥1,020,000 販売価格(税込) ¥1,111,000
販売価格(税別)
1,010,000

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!

外寸法(mm)485×550×685 炉内寸法(mm)260×275×260 最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサーR熱電対 制御方式PID制御 機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能16ステップ・8パターン 時間設定範囲:0分〜99時間59分(時間設定分解能1分) ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター3面:3000 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源AC200V/15A 電源コード(m)2(丸端子) 材質炉体:セラミックファイバー 外装スチール耐熱塗装 質量(kg)60 付属品ムライト棚板(220×220×8)×2、サイコロ支柱(20×30×40)×3、L型支柱(L=90)×3、排気口栓×1、アース線×1本、ガス置換バルブ 仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用 アズワン品番1-5925-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※不活性雰囲気を維持しながら使用するには、必ず少量のガスを流し続けてください。
※炉内寸法はセンサー突起部を含みます。
※付属品はAXELをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする