MTO
MTOの 測定用品
MTOの アングルゲージ
デラックススタンド リフレクター専用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65547109
品番
TMLS004N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ミリ波用リフレクタースタンドモデルに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。
別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様
●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)
セット内容
高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット
本体高さ(mm)
1400
特性
レーザー水平距離計設置可能ベース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300