製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの ポーチライト
調光器付調光セット DIMSET-21.6-DMRJ/A (定格出力:DC24V,0.9A)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65560165
品番
DIMSET-21.6-DMRJ/A
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
セット内容
LED用直流電源
調光セット用スレーブユニット
LED用直流調光器
質量(g)
LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90
用途
トキスター調光器を使用する場合にお求めください
定格入力電圧(V)
LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8〜24
定格出力電圧(V)
LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8〜24時/10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接続する灯具によって接続可能灯数が変わります。詳細は対応する製品と接続可能数をご確認ください。
※調光セット内にLED用直流電源も含まれます。
LED用直流調光器
※JIS 1個用スイッチボックスに適合
※LANケーブルは付属しません