製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 多目的灯・スリムランプ
TOKISTARの 多目的灯
マイクロリーディングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配光角度(°)
24
色温度(K)
2700
注文コード
65562344
品番
MRL01-27K-24D-B
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
配光角度・色温度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピタッとすっきり収まる読書灯
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
色
黒
質量(g)
85
消費電力(W)
1.6
定格電圧(V)
24
色温度(K)
2700
配光角度(°)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
60
取付可能板厚(mm)
3〜20
開口穴(mm)
46
注意
※専用の電源装置が必要です
LPS-8.4-24 点灯可能数1灯