製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの ポーチライト
マイクロアップライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配光角度(°)
16
色温度(K)
3000
色
黒
注文コード
65564216
品番
MUP02-30K-16D-B-GC
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
配光角度・色温度・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トリム径Φ25mm
最小クラスのグレアレスアッパーライト
材質
本体:アルミ、発光部:強化ガラス
色
黒
質量(g)
40(本体) 、40(ナット、スペーサ)
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
色温度(K)
3000
アングル(°)
グレアカットガラス:57
配光角度(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
生活防水
演色指数(Ra)
85
注意
※専用の電源装置が必要です
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源をご使用いただくことで点灯します。
LPS-21.6-24
DIMSET-21.6-DMRJ/A
DIMSET-21.6-SCPWM
DIMSET-21.6-EXT
点灯可能数1〜8灯
"