LMガイド SSR-XW形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブロック数2 レール長さ(mm)520 型番SSR20XW 注文コード65572476 品番SSR20XW2SS+520L
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,430
販売価格(税別)
41,300
この商品はブロック数・レール長さ・型番など137種類から選べます 他の種類を見る

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 型番SSR20XW ブロック数2 レール長さ(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴種類タップ穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする