曜日別特売
ZH315-200-1.5-VCS(VCR) クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機) 65574329

クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.5注文コード65574329品番ZH315-200-1.5-VCS(VCR)
参考基準価格(税別)¥18,910販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ドリル径(Φmm)1.5溝長(mm)50全長(mm)200シャンク径(Φmm)1.5外径公差(mm)0~-0.010材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする