RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65584217
品番
ZH300-30-0.55-VCD
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
溝長(mm)
5.5
ドリル径(Φmm)
0.55
材質
超硬
全長(mm)
30
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
0〜-0.010
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎