EEPM-800V2 EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック Earth-Chain 65587106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EEPM-800V2 EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック Earth-Chain 65587106
EEPM-800V2 EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック Earth-Chain 65587106
EEPM-800V2 EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック Earth-Chain 65587106
EEPM-800V2 EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック Earth-Chain 65587106

EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送41日以内出荷とは
内容量1台仕様●4磁極吸着力:1250±5%kgf●全面吸着力:31.2トン磁極数100磁極×2面注文コード65587106品番EEPM-800V2
参考基準価格(税別)¥12,144,000販売価格(税込)¥13,178,000
販売価格(税別)
11,980,000

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途
厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適
仕様●4磁極吸着力:1250±5%kgf●全面吸着力:31.2トン寸法(mm)吸着面:750×760、磁極:50×50質量(kg)760ピッチ10電流(A)22電源単相交流200V磁極数100磁極×2面
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする