EEPM-CIR500A EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック Earth-Chain 65587185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EEPM-CIR500A EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック Earth-Chain 65587185
EEPM-CIR500A EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック Earth-Chain 65587185
EEPM-CIR500A EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック Earth-Chain 65587185
EEPM-CIR500A EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック Earth-Chain 65587185

EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送41日以内出荷とは
内容量1台磁力4400kgf±5%注文コード65587185品番EEPM-CIR500A
参考基準価格(税別)¥1,863,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途
立て旋盤、5軸マシニングセンターなどに最適
磁力の強弱調整可能(8段階)
質量(kg)85高さ(mm)55電流(A)22電源単相交流200V外径(Φmm)500磁力4400kgf±5%磁極数8
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする