※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Earth-Chain
Earth-Chainの マグネット用品
Earth-Chainの マグネットチャック
Earth-Chainの 永電磁チャック
永電磁チャック用エクステンションVブロック型
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
V:90
磁極数
3
注文コード
65587666
品番
EEPM-IB90V3
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・磁極数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります
用途
EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します
寸法(mm)
磁極:50×50
角度(°)
V:90
適合チャック
EEPM-Bシリーズ
磁極数
3
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません