※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Earth-Chain
Earth-Chainの マグネット用品
Earth-Chainの マグネットチャック
Earth-Chainの 永電磁チャック
永電磁チャック用セルフカットプレート
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65587736
品番
EEPM-1530AISP
参考基準価格(税別)
¥182,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途
マグネットチャック表面の保護に
マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可)
加工してワークの位置決めに使用
材質
SS材
質量(kg)
7
適合チャック
EEPM-1530A
縦(mm)
185
横(mm)
320
磁極数
18
注意
※セルフカットプレートそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に取付ボルトで固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません