G1799 グランドブラシライナー トーエイライト 65590904 G1799 グランドブラシライナー トーエイライト 65590904 G1799 グランドブラシライナー トーエイライト 65590904 G1799 グランドブラシライナー トーエイライト 65590904

グランドブラシライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65590904 品番G1799
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

グランドブラシライナーは、陸上用コースの目安となるラインを作成することができます。
パウダー引きの下書きとしてはもちろん、簡易なご利用の場合はラインのみで練習※が行えます。
※グランドの状態や使用時間により、ラインの認識がしにくい、またはラインが消えてしまう場合がございます。

用途11m(5コース)21.1m(4コース)31.2m(4コース)の3パターンで利用可能 仕様コース幅:1m×5コース、1.1m×4コース、1.2m×4コース調整式 材質主材:40mmアルミ丸パイプ 質量(kg)5.7 幅(cm)519 柄長(m)1.7
注意
※グランドの状態によりラインの認識がしにくい、引けない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする