トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コーナーポイント5H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65591017
品番
G1326
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
重さ約1kgの肉厚カラーコーン
用途
側面穴(2.5cm)加工してありますので、ロープ等を通し、仕切としてもご使用頂けます。
セット内容
5本1組(赤・青・黄・緑・白各1本)
材質
ポリエチレン
色
赤・青・黄・緑・白
質量(g)
約1000/本
寸法(cm)
高さ70×底部38角、側面穴径2.5