トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
スピードラダー4m固定式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65591157
品番
G1871
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軽量でかさばらないので、持ち運びやすい
用途
ベルト間隔:固定式(40cm)
仕様
連結用バックル付
材質
ベルト:ナイロン
質量(g)
210
寸法(cm)
長さ400×ナイロンベルト10本付(40cm間隔)