※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 椅子
トーエイライトの ロビーチェア・ベンチ
コートベンチ150B3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65591525
品番
B3167
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
スタンダード背付モデル
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
19
材質
座板PVC、脚部スチール26mm角(粉体塗装)
幅(mm)
1506
質量(kg)
19
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
キャスター
なし
背もたれ
あり
肘掛
なし
座高(mm)
400