トーエイライト
スキップジャンプ(6色1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
65591559
品番
B2046
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
みんなで楽しもう!遊び感覚トレーニング!
運動会ではリレー種目にも使用可能、
音楽のリズムに合わせて楽しむこともできます。
セット内容
6ヶ1組(赤、青、黄、緑、紫、オレンジ)
材質
リング:ポリプロピレン、ロープ:PVC、ボール:ポリエチレン
質量(g)
80/ヶ
寸法(cm)
全長80、リング内径14、ボール直径7.2