ライン引き7.5S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65593546 品番G2073
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ライン幅選択ガイド付きのライン引き

用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様 仕様粉出口高さ約5cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)200m 質量(kg)2.6 幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6 容量(kg)炭カル7.5 寸法(cm)幅23.5×奥行23.5×ハンドル高さ77(本体43)
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする