※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1011 小学生ゴムハードル トーエイライト 65594185 G1011 小学生ゴムハードル トーエイライト 65594185 G1011 小学生ゴムハードル トーエイライト 65594185

小学生ゴムハードル

商品レビューを投稿する
19日以内出荷 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65594185 品番G1011
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ゴムバー使用で恐怖感を抑制し、おもいきった跳躍が行える教材タイプ

用途小学校向 材質フレーム:スチール、バー:ゴム 質量(kg)3 寸法(cm)小学校向4段高さ調節(バー幅100・高さ44・52・60・68)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする