※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1733 中学生ゴムハードル トーエイライト 65594280 G1733 中学生ゴムハードル トーエイライト 65594280 G1733 中学生ゴムハードル トーエイライト 65594280

中学生ゴムハードル

商品レビューを投稿する
19日以内出荷 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65594280 品番G1733
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ゴムバー使用で恐怖感を抑制し、おもいきった跳躍が行える教材タイプ

用途中学校向 材質フレーム:スチール、バー:ゴム 質量(kg)3.5 寸法(cm)中学校向5段高さ調節(バー幅110・高さ60・68・76.2・83.8・91.4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする