下部ゴム付
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
折りたたみ鉄棒SG40(青)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594307
品番
T2314
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ご家庭の中や中庭などでご使用いただける子ども用鉄棒
運動全般の意識に影響する逆上がり、幼児期より鉄棒に慣れ親しみ、運動能力の向上に!!
用途
一人用、SG基準認証品
仕様
折りたたみ式
材質
スチール製、焼付塗装
質量(kg)
8.3
寸法(cm)
幅99×奥行147(折りたたみ時38)×高さ89.5・103・116.5・130(4段階調節式)
注意
※体重制限40kg(対象年齢3〜7歳)