組立不要

B6186 折りたたみスポーツベンチ180 トーエイライト 65594578 B6186 折りたたみスポーツベンチ180 トーエイライト 65594578

折りたたみスポーツベンチ180

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65594578 品番B6186
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ワンタッチ折りたたみ式

本体質量(kg)11.6 用途屋外用 材質座板PVC、脚部スチール19mm 幅(mm)1800 質量(kg)11.6 高さ(mm)370 奥行(mm)470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×477×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする