組立不要
トーエイライト
トーエイライトの 椅子
トーエイライトの ロビーチェア・ベンチ
ホームベンチ1500F
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
お客様組立品
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594587
品番
G1761
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ワンタッチ折りたたみタイプ
本体質量(kg)
10.5
用途
グリーン購入法適合品
材質
座板再生ポリプロピレン、脚部スチールパイプ粉体塗装
幅(mm)
1503
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
肘掛
なし
グリーン購入法
適合