曜日別特売
T2797 体操リング85(5色1組) トーエイライト 65594700

体操リング85(5色1組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組注文コード65594700品番T2797
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

新体操はもちろん、運動会の障害物競争、マスゲームやフラフープなど様々なシーンでご使用いただけます。

セット内容5色1組(青・緑・赤・白・黄)材質ポリエチレン18mmパイプ(抗菌仕様)質量(kg)1.5/組寸法(cm)内径85、肉厚0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする