遠心瓶

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1包×6本) 注文コード65600808 品番3121-0250JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥11,857
販売価格(税別)
10,779


USP Class VI
細胞無毒性
最大遠心加速度(8000×g)までの冷却/非冷却遠心用。-100℃まで使用可能。半透明タイプ。250mLボトルをSorvall GSAローターで使用時はボトルアダプター(DS3125-0250)が必要。

仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-37
注意

※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする