浮遊培養フラスコ(ベント)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mm 注文コード65601964 品番229500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。
大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。
セルスクレーパーへのアクセスも容易です。
安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能
フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易
ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用
厚く、耐久性のある壁面です。

仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mm アズワン品番65-8120-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする